Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intex 58764 Braun, Grün Schwimmende Matratze Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VEDES Lounge Kiwi Slice, 178x85cm
VEDES Lounge Kiwi Slice, 178x85cm
Artikel-Nr.:
     1375-300000-77804595
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     58764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badespaß
Kaltschaummatratze
Luftmatratze
Matratze
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
850 mm
Länge
1780 mm
Funktionen
Produktfarbe
Braun, Grün
Produkttyp
Schwimmende Matratze
Weitere Suchbegriffe: badespaß
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,23*
€ 14,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.