|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1375-241012900 Herst.-Nr.: 0108065233 EAN/GTIN: 4251069712441 |
| |
|
|  |  |
 | Schweres Inkjet-Papier mit mattem reflexionsfreien Nano-Coating, für eindrucksvolle Präsentationen und grafische Poster-Applikationen. Hervorragende Planlage, auch bei hohem Farbauftrag. Tiefes Schwarz und brillante Farben, schnelle wasser- und wischfeste Trocknung. Das Produkt ist speziell für den Einsatz auf Farb-InkJet-Plottern mit hohem Tintenauftrag geeignet. PRC 120N ist ein InkJet-Papier, das bei Vollflächendruck mit sehr guter Auflösung und Randschärfe sowie sehr hoher Farbbrillanz überzeugt. PRC 120N ist speziell entwickelt für hochauflösende Grafiken, Präsentationen, Poster- oder Bilderdrucke mit optimaler Planlage. Durch seine hohe Tintenbindungsfähigkeit ist eine sehr schnelle, wischfeste Trocknung möglich. Die gedruckten Grafiken zeichnen sich durch eine hohe Farbdichte und exzellente Schwarzwerte aus. PRC 120N ermöglicht stets eine klare, farbenprächtige Ausgabe von Text, Foto und Grafik. Das Papier lässt sich sehr gut weiterverarbeiten und hat eine gute Knickfestigkeit. Dieses moderne Inkjetpapier ist universell kompatibel mit allen marktgängigen Dye-, Pigment- und Latextinten. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | PRC120N | Maße: | 594 mm x 30 m (B x L) | Grammatur: | 120 | Weißgrad (CIE): | 152 | Opazität: | 94 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Packungsmenge: | 6 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Inkjetplotterpapier PRC120N |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1375 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 81,54* | € 108,53* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,48* | € 110,57* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,48* | € 110,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,59* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 33,50* | € 7,95* |  | ab € 100,00* | € 5,95* |  | ab € 190,00* | € 3,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|