Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 120g 914mmx30m 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241010800
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2586C
EAN/GTIN:
     3329682258606
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Hochweißes Papier für großformatige Tintenstrahlanwendungen. Es ist für die Reproduktion von farbigen Zeichnungen, Fotos oder Banner geeignet. Seine spezielle Oberflächenbehandlung, die hohe Weiße und die Satinage garantieren eine sehr gute Bildwiedergabe. Druck feuchtigkeitsunempfindlich. Ultrakurze Trocknungszeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LIGHT COATED
Maße:
914 mm x 30 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50
Grammatur:
120
Weißgrad (CIE):
162
Opazität:
98
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier LIGHT COATED
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier gestrichen, plotterpapier, clairefontaine plotterpapier, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,10*
€ 18,54*
14 Tage
8
2
pro Packung
€ 6,29*
ab € 13,76*
€ 19,15*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 23,61*
€ 33,37*
2 Tage
28
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 26,49*
€ 36,20*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,37*
€ 39,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 33,50*
€ 7,95*
ab € 100,00*
€ 5,95*
ab € 190,00*
€ 3,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2614C
€ 99,77004*
Sonstiges
Clairefontaine
2591C
€ 124,09*
Sonstiges
Clairefontaine
2580C
€ 22,84*
Sonstiges
Clairefontaine
2545C
€ 18,17*
Sonstiges
Clairefontaine
2598C
€ 17,60*
Sonstiges
Clairefontaine
2546C
€ 23,42*
Sonstiges
Clairefontaine
2589C
€ 85,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.