Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Dreikantmaßstab 160/DIN/30 Ingenieur 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r004/700/r004700e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r004/700/r004700e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-233005800
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     160/DIN/30
EAN/GTIN:
     4012108008600
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
Präzisions-Lineal
Mit Präzisionsteilungen, drei farbigen Hohlkehlen und Rutschbremse. Verschiedene Teilungen und markante, große Vorbezifferung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
160
Länge:
30
Ausführung der Reduktionsteilung:
Ingenieur DIN: 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab 160
Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, dreikantmaßstab 30cm ingenieur, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 10,11*
€ 14,90*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 15,21*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 10,63*
€ 15,22*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 10,68*
€ 15,26*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,97*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
150/30 DIN
ab € 3,40*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
16300510
ab € 6,14*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
16300010
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.