Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Signierkreide Lumocolor permanent omnigraph 236-2 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/981/s002981x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/981/s002981x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-225205430
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     236-2
EAN/GTIN:
     4007817231999
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Fettsignierkreide
Försterkreide
Das optimale Werkzeug für Industrie und Handwerk. Auch für nasses Holz, wasserfest. Schlägt nicht durchs Papier. Farbintensiv und lichtecht, geruchlos.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® permanent omnigraph
Produktverwendung:
Beschriftung von fast allen Flächen
Durchmesser:
12
Länge:
113
Ausführung der Schaftform:
sechskant
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Papierhülle vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph
Made in Germany:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,27*
10 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,35*
2 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,38*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.