Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Farbstift All 8052 3,3mm Sechskant weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/239/a010239a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/239/a010239a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-222004001
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8052
EAN/GTIN:
     4006381328159
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Für Künstler, professionelle Nutzer mit speziellen Anforderungen - z. B. aus dem handwerklichen Bereich. Für fast alle Oberflächen geeignet. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Wasservermalbare Mine mit hochwertigen Pigmenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
All®
Stärke der Mine:
3,3
Schreibfarbe der Mine:
weiß
Länge:
175
wasservermalbar:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farbstift All®
Ausführung der Farbe:
weiß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,25*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,88*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,35*
1 Tag
685
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,36*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.