Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Skizzenpapier 10620009 24/25g 50mx33cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/064/a011064a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/064/a011064a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-210000800
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10620009
EAN/GTIN:
     4011367200091
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
Skizzenpapier-Rolle
Transparente Skizzenpapiere, fest und radierfähig, für konturscharfe Zeichnungen.
Weitere Informationen:
Maße:
33 cm x 50 m (B x L)
Grammatur:
24/25
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
hochweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Skizzenpapier transparent
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Pergamentpapier, Transparentpapier, hahnemühle skizzenpapier 33cm x 50m, pergamentpapier, pergamentpapier weiß, Papiere, Skizzenpapiere, Skizzierpapiere, Transparentpapiere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 9,88*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,33*
€ 10,09*
4 Tage
57
6
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 14,61*
5 Tage
57
1
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 15,04*
6 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 11,85*
€ 17,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1266* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
174472
ab € 7,02*
Sonstiges
RUMOLD
150/1/30
ab € 3,36*
Sonstiges
Soennecken
1231
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.