Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT Schutzbrille 140 x 45 x 53 mm (B x H x T) 22g Polycarbonat Polycarbonat klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT Schutzbrille 140 x 45 x 53 mm (B x H x T) 22g Polycarbonat Polycarbonat klar
TOOLCRAFT Schutzbrille 140 x 45 x 53 mm (B x H x T) 22g Polycarbonat Polycarbonat klar
TOOLCRAFT Schutzbrille 140 x 45 x 53 mm (B x H x T) 22g Polycarbonat Polycarbonat klar
Artikel-Nr.:
     1375-195036000
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5291646
EAN/GTIN:
     4053199574704
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

Beschreibung:
Guter Tragekomfort.

  • Maße: 140 x 45 x 53 mm (B x H x T)
  • mit UV-Schutz
  • Masse (Gewicht): 22 g
  • Werkstoff: Polycarbonat
  • Werkstoff des Gestells: Polycarbonat
  • Farbe: klar
  • Farbe des Gestells: transparent

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 3,90*
€ 4,75*
ab € 2,98*
€ 4,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
820832
ab € 3,86*
Ähnlich
Toolcraft
820841
ab € 3,44*
Ähnlich
Toolcraft
814005
ab € 27,14*
Ähnlich
Toolcraft
815082
ab € 16,84*
Ähnlich
Toolcraft
819162
ab € 41,40*
Ähnlich
Toolcraft
820719
ab € 9,37*
Ähnlich
Toolcraft
824124
ab € 47,16*
Ähnlich
Toolcraft
824125
ab € 45,28*
Ähnlich
Toolcraft
820902
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.