Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGONORM Einweghandschuh GRIP LIGHT 26759 Latex M ws 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/048/a011048p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/048/a011048p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195026806
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26759
EAN/GTIN:
     4015544267594
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Starke Qualität. Handschuhe sind unsteril. Hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche. Voll anatomische Passform und mit Rollrand. Ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten. Extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien. Er sitzt wie eine zweite Haut. Hervorragende Griffigkeit. Besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie und Pflege geeignet. Weitere Einsatzgebiete: Haushalt, Kosmetik, medizinische Bereiche, Gartenarbeit, Tierpflege.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP LIGHT
Handschuhgröße:
M
Schutzklasse:
I
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
reißfest:
Ja
wasserdicht:
Ja
Normnummer:
DIN EN 420
Werkstoff:
Naturkautschuk
allergenes Potenzial:
puderfrei
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einweghandschuhe GRIP LIGHT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,50*
€ 5,29*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 5,34*
6 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,39*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 6,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26709
ab € 3,49*
Ähnlich
Franz Mensch
26769
ab € 4,03*
Ähnlich
WBV
1013395
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.