Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Halbschuh 1 sport 6598844 S1 SRC W11 Gr.44 1Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/033/a011033x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/033/a011033x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/033/a011033y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/033/a011033z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195025844
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6598844
EAN/GTIN:
     4031101679655
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
1 Paar Moderne, besonders leichter und flexibler Sicherheitshalbschuh. Zehenschutzkappe ist 100 % metallfrei. Kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität. Ergonomisch gestaltete Laufsohle. Sehr guter Rutschhemmung. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die atmungsaktiven Materialien. Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie. Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterte Lasche und Kragen. Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie. Weiches, hoch dämpfendes Fußbett zur Verringerung der Belastung des Bewegungsapparates. Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex 1 sport
Schuhgröße:
44
Schutzkategorie:
S1
Spitzenschutz vorhanden:
Ja
max. Hitzeschutz (kurzfristig):
120
leitfähig (ESD):
Ja
Normnummer:
DIN EN ISO 20345
Obermaterial:
Textil
Material der Schuhsohle:
Polyurethan
silikonfrei:
Ja
weichmacherfrei:
Ja
allergenes Potenzial:
chromfrei
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsschuhe uvex 1 sport
Schuhweite:
11
Geschlecht oder Altersgruppe der Textilie:
Unisex
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 72,58*
€ 85,26*
2 Tage
3
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 85,31*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 75,46*
€ 91,02*
4 Tage
13
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 78,32*
€ 91,27*
Lager 1375
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 78,06*
€ 95,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,90*
€ 114,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,43*
€ 106,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,65*
€ 99,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528444
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528544
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528644
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9579744
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9579844
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9579944
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.