Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195012407 Herst.-Nr.: 96830 EAN/GTIN: 5027375042812 |
| |
|
| | |
| Sehr guter Schutz gegen Partikel, radioaktiven Staub und Chemikalienspritzer; fusselarme Qualität, geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen; guter Tragekomfort, kein Wärmestau, für Einsatzbereiche wie chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | A50 | Konfektionsgröße: | L | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Normnummer: | DIN EN ISO 13982-1 | Material: | Polypropylen/Spinnvlies | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einwegschutzanzug A50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenoverall weiß, atemschutzhaube, einmalanzug kimberly, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 25 | | € 2,95* | ab € 9,2724* | € 11,6744* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,19* | € 13,16* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 9,41* | € 13,36* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,57* | € 15,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,53* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 291,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|