Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm Pflasterspender aluplast 1009910 orange +115Pflaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/906/a012906s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/906/a012906s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/906/a012906t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/906/a012906u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191017720
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
söhngen pflasterspender gefüllt
pflasterspender aluderm
aluderm®-aluplast Wundpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen. Gefüllt mit aluminiumbedampftem aluderm®-aluplast Wundpflaster in verschiedenen Abmessungen. Jede Sorte im eigenen Fach, sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung, einfaches Nachfüllen, bedarfsgerechte Entnahme, Schutz vor Verschmutzung, erhöhte Lagerfähigkeit und Haltbarkeit. aluderm®-aluplast - das Wundpflaster mit aluderm®. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
aluderm®-aluplast
Maße:
16 x 12,2 x 5,7 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
inkl. 30 Strips ca. 2,5 x 7,2 cm, 30 Strips ca. 1,9 x 7,2 cm, 25 Fingerkuppenverbände, 20 Fingerverbände ca. 2 x 12 cm, 10 Fingergelenkverbände, Miniblock Notfallversorgungsnachweis, Spender mit Wandhalterung, Befestigungssatz
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pflasterspender aluderm®-aluplast
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, Erste Hilfe, Pflaster, Wundpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.