Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-191016600 Herst.-Nr.: 9022585 EAN/GTIN: 4002390011792 |
| |
|
| | |
| Komfortabel. Für optimales Wohlbefinden mit warmen Filzbelag. Schont Absätze. Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit. Freie Positionierung von Fußschaltern möglich. Rutschhemmende Stellfüße. Höhenverstellbar in 5 Stufen. Kunststoff bruchsicher. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULpro | Maße: | 45 x 39 cm (B x T) | Höhe des Verstellbereichs (vorne): | 4,8-11,9 | Höhe des Verstellbereichs (hinten): | 6,6-22 | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 3 Jahre | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau/grau meliert | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fußstütze MAULpro | Made in Germany: | Ja | Art des Belages: | Nadelfilz | Werkstoff des Bezuges: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,72* | € 52,89* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 43,12* | € 56,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,57* | € 59,74* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,48* | € 59,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,85* | € 60,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|