Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Kasten Office 3003056 DIN 13157 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/135/a012135y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/135/a012135y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/474/a012474y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/474/a012474z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/475/a012475a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191016401
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Hochschlagzäher Kunststoff. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 1 x SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY, 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1 x aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm, 6 x aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm, 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 5 x Vliestücher 200 x 300 mm, 2 x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1 x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm, 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein, 12 x aluderm®-aluplast elastisch a 10 x 6 cm, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 2 x Dreiecktuch V SO RD, 4 x Handschuh-Set Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen, 1 x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb entspricht DGUV 204-006.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Maße:
ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verbandkasten Office
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Füllsatz nach DIN 13157, Halterung Erste Hilfe Koffer, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen erste hilfe kasten weiß, söhngen verbandkasten, verbandkasten weiß, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Sets, Notfallkoffer, Verbandkästen, Verbandskasten, Verbandtaschen, Wundversorgungen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 21,25*
2 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 16,59*
€ 21,26*
1 Tag
60
1
€ 5,50*
ab € 17,06*
€ 21,95*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 17,07*
€ 22,02*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 18,85*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,19*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,24*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,61*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,39*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.