Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer MT-CD 3001155 DIN 13169 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/073/a011073u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/073/a011073u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/292/a012292n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191013300
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse und Plombiervorrichtung. Inhalt: 2 x Heftpflasterspule DIN 13019-A 2,50 cm x 5 m, 24 x Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm, 12 x Fingerkuppenverband-EL 4 cm x 7 cm, 12 x Fingerverband 12 cm x 2 cm, 12 x Pflasterstrip-WF 1,9 x 7,2 cm, 24 x Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm, 2 x Verbandpäckchen DIN 13151-K, 6 x Verbandpäckchen DIN 13151-M, 2 x Verbandpäckchen DIN 13151-G, 2 x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, 12 x Wundkompressen 10 cm x 10 cm, 4 x Augenkompressen 5,6 cm x 7,2 cm, 2 x Kälte-Sofortkompresse, 2 x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm silber/gold, 4 x Fixierbinden DIN 61634-FB 66 cm, 4 x Fixierbinden DIN 61634-FB 88 cm, 4 x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies, 1 x Schere DIN 58279-B 190, 4 x Folienbeutel 30 cm x 40 cm, 10 x Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm, 8 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, 8 x Vinylhandschuhe DIN EN 455 (1-3), 4 x Gesichtsmasken mi. Typ I nach DIN EN 14683, 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe mit Inhaltsverzeichnis.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MT-CD
Maße:
ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T)
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13169
Wandbefestigung möglich:
Ja
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Koffer MT-CD
Made in Germany:
Ja
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 98,13*
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 100,33*
2 Tage
149
€ 5,50*
ab € 87,65*
€ 102,62*
2 Tage
149
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 103,07*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 104,17*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,59*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 23,08*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,28*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.