Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Fußstütze Swing 2268 43x30cm Polypropylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/377/s003377e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/377/s003377e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191001700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2268
EAN/GTIN:
     4003630013408
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
soennecken fußstütze schwarz
Die Trittplatte kann stufenlos verstellt werden und lässt sich nicht feststellen, vorne und hinten mindestens 2,7 cm, maximal 12,5 cm. Gummifüße garantieren hohe Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Swing
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Maße:
43 x 30 cm (B x T)
stufenlos einstellbar:
Ja
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
2,7-12,5
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
2,7-12,5
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
20
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
beheizbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff/Stahl, vernickelt
Werkstoff des Gestells:
Stahl, vernickelt
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze Swing
Biozid-Produkt:
Nein
Abmessung der Fußauflage:
43 x 30 cm (B x T)
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fuss-stütze schwarz, Fußbank, Fußbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,82*
€ 47,70*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 36,84*
€ 48,67*
5 Tage
15
€ 5,50*
ab € 54,16*
€ 70,34*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 53,52*
€ 70,52*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2266
ab € 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.