Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Akkuladegerät Maxi Charger E300321200 für AA/AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/665/a012665h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/665/a012665h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-190294800
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300321200
EAN/GTIN:
     7638900321401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Lädt 2 oder 4 Akkus gleichzeitig. Durch die Timer-Abschaltung nach Vollladung schaltet sich das Gerät selbstständig ab. Das Gerät verfügt über 2 separate Ladekanäle und einen Verpolungsschutz. Intuitive grüne und rote LEDs zeigen den Ladestatus der Batterien an.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxi Charger
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
4 x AA Akkus (2.000 mAh)
Verwendung für Produkt:
AAA/Micro, AA/Mignon
Ladezeit des Akkus:
11
Netzspannung:
230
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
kurzschlusssicher:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Akkuladegerät Maxi Charger
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 21,34*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 15,87*
€ 21,36*
1
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 21,43*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 21,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,19*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301324400
ab € 5,18*
Ähnlich
Energizer
E301323600
ab € 2,18*
Ähnlich
Energizer
E301321400
ab € 2,18*
Ähnlich
Energizer
E301322900
ab € 5,14*
Ähnlich
Energizer
E301324200
ab € 1,09*
Ähnlich
Energizer
E301323900
ab € 2,64*
Ähnlich
Varta
57684 101 441
ab € 26,01*
Ähnlich
Energizer
28747
ab € 0,98*
Ähnlich
Energizer
638668
ab € 5,11*
Ähnlich
Energizer
635177
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.