Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Akku Recharge Extreme E300624600 AA/HR6 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/696/a013696b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/696/a013696b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-190218600
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300624600
EAN/GTIN:
     7638900416893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Hält in Digitalkameras bis zu 6 mal länger als die Energizer-Standard-Alkalibatterie. Bis zu 5 Jahre Gesamtnutzungsdauer bei typischem Nutzungsverhalten. Kann bis zu 500 mal geladen werden. Ladung wird über einen Aufbewahrungszeitraum von bis zu 12 Monaten aufrecht erhalten. Geeignet für alle Geräte und Anlässe. Akkus sind vorgeladen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recharge Extreme
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
HR6
Bauart:
Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:
1,2
Kapazität:
2.300 mAh
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Akku Recharge Extreme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 10,26*
1 Tag
41
1
€ 5,49*
ab € 9,18*
€ 12,57*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 12,87*
2 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 9,45*
€ 12,89*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,77*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900340419
ab € 5,94*
Ähnlich
Energizer
535-416886-00
ab € 3,85*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,18*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 5,73*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 10,045*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,10*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.