Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bildschirmfilter PF133W9B 33,8cm 13,3Zoll 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/548/a013548j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/548/a013548j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187218400
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF133W9B
EAN/GTIN:
     0051128789636
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Der 3M™ Blickschutzfilter ist so konzipiert, dass dieser auf Widescreen-Desktop-Monitore passt. Durch die 3M™ Mikrolamellen-Technologie bietet der Filter volle 60° Privatsphäre auf jeder Seite und schützt somit vor ungewollten Blicken. Mit einem einfachen Befestigungssystem kann der Filter leicht für Screen Sharing entfernt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Produktverwendung:
Notebooks
Verwendung für Bilddiagonale:
33,8 cm (13,3")
Bildformat:
16:9
Lichtdurchlässigkeit:
65
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blickschutzfilter Standard
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 34,56*
€ 44,93*
€ 4,50*
ab € 35,30*
€ 45,83*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 35,27*
€ 46,12*
3 Tage
37
€ 4,90*
ab € 35,53*
€ 46,53*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 41,72*
€ 56,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.