Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bildschirmfilter PF190W1B 48,3cm 19Zoll 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/548/a013548k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/548/a013548k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187215500
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF190W1B
EAN/GTIN:
     0051128786147
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Der 3M™ Blickschutzfilter ist so konzipiert, dass dieser auf Widescreen-Desktop-Monitore passt. Durch die 3M™ Mikrolamellen-Technologie bietet der Filter volle 60° Privatsphäre auf jeder Seite und schützt somit vor ungewollten Blicken. Mit einem einfachen Befestigungssystem kann der Filter leicht für Screen Sharing entfernt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Produktverwendung:
Desktops
Verwendung für Bilddiagonale:
48,3 cm (19")
Bildformat:
16:10
Lichtdurchlässigkeit:
65
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blickschutzfilter Standard
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 59,20*
€ 75,61*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,07*
€ 76,93*
€ 4,50*
ab € 60,47*
€ 77,20*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 60,96*
€ 77,69*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 72,12*
€ 93,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.