Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte FCAB129020EV 120x90cm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/479/a012479j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/479/a012479j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187004100
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCAB129020EV
EAN/GTIN:
     5060044742415
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Cleartex anti-mikrobielle advantagemat Bodenschutzmatten bieten einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Fußböden. Integrierte anti-mikrobielle Eigenschaften schützen die Produkte vor mikrobieller Schädigung. Aus der einzigartigen Vinyl-Formel von Floortex, die zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten ist und dadurch für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichen PVC sorgt. Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Bietet ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugt so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor. Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfesten Oberfläche. Enthält 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar. Selbstlöschend, emittiert jedoch gefährliche toxische Gase. Hergestellt mit bis zu 30 % erneuerbarer Energie. 20 Jahre beschränkte Garantie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
anti-mikrobielle advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
O
Maße:
120 x 90 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Nein
geeignet für Fußbodenheizung:
Nein
Noppen vorhanden:
Nein
rutschfest:
Nein
Werkstoff:
Vinyl
Farbe:
transparent matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte anti-mikrobielle advantagemat®
Biozid-Produkt:
Ja
Stärke:
2
leicht entflammbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: floortex vinyl bodenschutzmatte, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 47,83*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,88*
€ 58,80*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,24*
€ 67,90*
€ 4,95*
ab € 94,38*
€ 118,55*
Frei Haus
ab € 117,51*
€ 147,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,22*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,24*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,43*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,74*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,23*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,66*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,38*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,95*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,07*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.