Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte ultimat FC1215015019ER 150x150cm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/714/a009714i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/714/a009714i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187003100
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1215015019ER
EAN/GTIN:
     5060044742644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche. Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit. Die einzigartige Produktpalette an Bodenschutzmatten aus Original-Floortex-Polycarbonat schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben. Auf Grund der außergewöhnlichen Strapazier- und Leistungsfähigkeit wird Polycarbonat als qualitativ hochwertiges Material auch in der Luftfahrzeugindustrie, Autoindustrie und für kugelsicheres Glas eingesetzt. Des Weiteren wird die hohe Qualität durch umfangreiche Qualitätssysteme und tägliche Tests nach strengen Kriterien gewährleistet und sichert somit zu jeder Zeit die Einhaltung von Material- und Produktionsstandards auf höchstem Niveau. Dank der hochtransparenten Eigenschaft lassen Original-Floortex-Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt. Sie sind umweltfreundlich, frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien, geruchsneutral, nicht leicht entflammbar und somit geeignet für Fußbodenheizung. Die ultimat Bodenschutzmatten sind ideal für Menschen mit Allergien. Sie bieten eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit. Ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl auf der Mattenoberfläche. Hergestellt mit bis zu 50 % erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarkraft und 100 % recyclingfähig. Die Oberfläche ist leicht strukturiert, kratz- und schlagfest. 40 Jahre beschränkte Garantie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultimat® XXL
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
O
Maße:
150 x 150 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Ja
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polycarbonat
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte ultimat® XXL
Stärke:
1,9
leicht entflammbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte 150x150 cm transparent, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,78*
€ 80,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 85,74*
€ 93,36*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 93,39*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 103,02*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 113,34*
€ 130,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 94,55*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 81,06*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 103,91*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 94,08*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 32,19*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 41,32*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 26,08*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 33,15*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 35,73*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 35,99*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 40,13*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 61,03*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 29,54*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 29,89*
Ähnlich
Floortex
FC129225EV
ab € 29,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.