Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FiLEREX USB-Stick USB 2.0 16Gbyte white/viper green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiLEREX USB-Stick USB 2.0 16Gbyte white/viper green
FiLEREX USB-Stick USB 2.0 16Gbyte white/viper green
FiLEREX USB-Stick USB 2.0 16Gbyte white/viper green
Artikel-Nr.:
     1375-183663960
Hersteller:
     FiLEREX
Herst.-Nr.:
     230044
EAN/GTIN:
     4251232300444
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

Beschreibung:
FiLEREX, das Original USB DRIVE ist ein USB-Speicher zum Abheften, der es ermöglicht, digitale Unterlagen direkt in dem jeweiligen Ordner zu archivieren. Er verbindet Papier und Daten auf innovative Weise. Der integrierte USB-Speicher lässt sich durch einen Schieber leicht herausbringen und kann so an jedem USB-Rechner angeschlossen werden. Einfache Datenübertragung per Drag & Drop. Geeignet für PCs, Laptops, Desktops und Notebooks, wie auch DVD-Player, Blu-Ray Player und TV mit USB Anschluss. Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben.

  • Maße: 15 x 6 x 95 mm (B x H x T)
  • Typbezeichnung der USB-Version: USB 2.0
  • Systemanforderung: Windows®, Mac universell
  • Art des Anschlusses: USB-Anschluss
  • Kapazität des Speichers (unkomprimiert): 16 Gbyte
  • max. Schreibgeschwindigkeit: 7 Mbyte/s
  • max. Lesegeschwindigkeit: 10 Mbyte/s

Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 16gb usb2.0, flash stick 16 gb, usb 2.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB, Speicher, Sticks, USB-Speicher
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 16,54*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 20,95*
€ 3,50*
ab € 20,44*
€ 24,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FiLEREX
230043
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.