Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Stick clip/me CM04LY000 4GB 2.0 Sunflower Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Stick clip/me CM04LY000 4GB 2.0 Sunflower Yellow
USB-Stick clip/me CM04LY000 4GB 2.0 Sunflower Yellow
Artikel-Nr.:
     1375-183661610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CM04LY000
EAN/GTIN:
     4002903020808
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

USB Stick clip/me USB 2.0 4Gbyte Sunflower Yellow
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben.

  • Marke: without brand
  • Artikelnummer des Herstellers: CM04LY000
  • EAN-Nummer: 4002903020808

Hinweis: Fettdruck = Ausführung/Eigenschaft des Artikels

Auslaufartikel: Lieferung nur solange Vorrat!

Achtung: Abb. kann abweichen oder zeigt Produktgruppe

Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 4gb usb2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Stick clip/me CM04LY000 4GB 2.0 Sunflower Yellow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.