Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken USB-Stick 71613 2.0 16GB schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/371/a012371p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/371/a012371p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/371/a012371q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/371/a012371r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-183275584
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     71613
EAN/GTIN:
     4003630000828
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ideal, um persönliche Daten, Fotos und MP3-Musik zwischen PC und Mac zu transportieren. Mit seitlich wegklappbarem Verschluss.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
16
Clip vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Stick
Kompatibel mit:
USB 1.1
max. Schreibgeschwindigkeit:
8 Mbyte/s
max. Lesegeschwindigkeit:
15 Mbyte/s
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,48*
€ 6,15*
3 Tage
134
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 6,26*
€ 3,50*
ab € 23,41*
€ 29,76*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
49063
ab € 3,14*
Ähnlich
Soennecken
183000600
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.