| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-183244200 Herst.-Nr.: 71660 EAN/GTIN: 4003630007629 |
| |
|
| | |
| All-in-one-Kartenleser. Zum Auslesen und Beschreiben aller gängigen Speicherkarten. Integriertes USB-Kabel. Weitere Informationen: | | Maße: | 40 x 35 x 10 mm (B x H x T) | Verwendung für Kartenformat: | SD, SDHC, microSD, microSDHC | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Art des Anschlusses: | USB-A | Typbezeichnung der USB-Version: | USB 2.0 | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kartenlesegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,19* | € 8,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,64* | € 8,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,39* | € 34,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|