Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMEON DVD-R 2761206 16x 4,7GB 120Min. bedruckbar 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/681/a009681e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/681/a009681e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-183221600
Hersteller:
     MediaCom
Herst.-Nr.:
     2761206
EAN/GTIN:
     4260027612068
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die hochauflösende „photo-on-disc“ Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die sehr feine, matte Premium-Beschichtung bietet in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - und dazu eine besonders schnelle Trocknungszeit.
Weitere Informationen:
Aufnahmedauer:
120
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
4,7
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
16x
bedruckbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Spindel
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
DVD-R
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Weitere Suchbegriffe: dvd 50er spindel, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 16,27*
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,45*
€ 16,29*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,34*
€ 16,65*
1 Tag
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,47*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43533/50
ab € 12,10*
Ähnlich
Verbatim
43448
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.