Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Computerpapier 5925 60g 240mmx12Zoll blanko 2.000 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/700/s003700n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/700/s003700n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-181006300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5925
EAN/GTIN:
     4003630005595
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Sehr gute Druckergebnisse und saubere Aufstapelung. Im Falz perforiert, Zick-Zack-Falzung.
Weitere Informationen:
Maße:
240 x 304,8 mm (B x H)
Format der bedruckbaren Fläche:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
blanko
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Perforation:
Längsperforation
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Karton:
2.000 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computerpapier
Höhe in Zoll:
(12")
Führungsrand vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, endlospapier blanko 60g, computerpapier, computerpapier blanko, Computerpapiere, Druckerpapiere, EDV-Papiere, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 24,92*
€ 35,53*
2 Tage
47
€ 5,95*
ab € 26,59*
€ 36,25*
5 Tage
131
€ 5,50*
ab € 44,61*
€ 59,63*
6 Tage
131
€ 5,99*
ab € 44,53*
€ 60,18*
4 Tage
131
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 65,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01246* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.