Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefklammer 1350 26mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/670/b032670y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/670/b032670y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176020194
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1350
EAN/GTIN:
     4003630125576
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Damit klammern Sie schnell und bequem Ihre Unterlagen. Auch im modernen Büro nicht zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, soennecken briefklammern verzinkt 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,13*
€ 0,29*
1 Tag
167
€ 5,95*
ab € 0,143*
€ 0,293*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 0,267*
€ 0,318
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,222*
€ 0,264
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,203*
€ 0,242
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,175*
€ 0,208
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,17*
€ 0,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,13*
€ 0,155
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
120424
ab € 0,25*
Ähnlich
Soennecken
1351
ab € 1,11*
Ähnlich
ALCO Albert
00215
ab € 0,15*
Ähnlich
Brevillier Urban & Sachs
1-230-00
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.