Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Büroklammer 1-240-01 78mm verzinkt 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/465/a007465r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/465/a007465r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176019394
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     1-240-01
EAN/GTIN:
     9002219040380
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Sax Büroklammer spitze Form 78mm Metall verzinkt 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
78
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern verzinkt, akten klammer, aktenklammer metall, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 11,71*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,52*
€ 11,96*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 12,21*
2 Tage
50
€ 2,90*
ab € 8,38*
€ 12,82*
€ 6,95*
ab € 8,31*
€ 13,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1062
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.