Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter Duo Safety E-84030 00 9mm Rasterautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/448/a010448f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/448/a010448f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172230800
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84030 00
EAN/GTIN:
     4027521514959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Westcott Cutter Duo Safety 9mm 164mm Stahl silber/schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Duo Safety
Breite der Klinge:
9
Länge:
164
Anzahl der Glieder:
13 Glieder
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Farbe:
silber/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter Duo Safety
Klingenform:
Parallelogramm
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Abbrechvorrichtung vorhanden:
Ja
Rasterautomatik vorhanden:
Ja
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Material der Klingenführung:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser 9mm, cutter messer, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Universalmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,46*
€ 6,94*
4 Tage
63
8
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,34*
5 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 7,79*
€ 11,46*
6 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
121
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.