Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Büro 210mm gerade Langauge Kunststoffgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/438/a009438l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/438/a009438l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172012590
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-31181 00
EAN/GTIN:
     4027521311817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Westcott Universalschere 210mm Rechtshänder Stahl schwarz
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Länge:
210
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(8,3")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere rechtshänder, bastel schere, bastelschere 21 cm, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,19*
2 Tage
188
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,22*
1
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 2,35*
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,13*
10 Tage
689
1
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690890
ab € 2,44*
Ähnlich
WEDO
9778 N
ab € 0,81*
Ähnlich
Soennecken
3413
ab € 4,23*
Ähnlich
Acme United
E-34181 BP
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.