Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Schreibunterlage Durella 40653 52x65cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/452/a010452i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/452/a010452i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170657780
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     40653
EAN/GTIN:
     4006677406530
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage grau
Die meistverkaufte Schreibunterlage Läufer Durella gibt es in bewährter Läufer Qualität, passend zu jedem Schreibtisch in den unterschiedlichsten Farben und Größen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Durella
Maße:
65 x 52 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Durella
Stärke:
1,8
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischunterlage gutenberg, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 12,89*
1
€ 5,50*
ab € 7,95*
€ 12,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,55*
€ 12,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,44*
€ 13,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,00*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3648
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.