Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage 3666 58,9x41,9cm Papier 20Bl. weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/408/a010408r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/408/a010408r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170049701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3666
EAN/GTIN:
     4003630027115
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Unterkante verleimt auf Karton, Ecken an der Oberkante rechts und links verleimt. Wochentagedruck auf jedem Blatt, zeitlos ohne Kalendarium.
Weitere Informationen:
Maße:
58,9 x 41,9 cm (B x H)
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß/blau
Anzahl der Blätter:
20 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Kalenderart:
Wochenplan
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage papier 58,9x41,9cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,83*
2 Tage
1000
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,86*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
HO300
ab € 4,95*
Ähnlich
RNK-Verlag
46633
ab € 3,24*
Ähnlich
RNK-Verlag
46647
ab € 3,84*
Ähnlich
RNK-Verlag
46632
ab € 3,23*
Ähnlich
RNK-Verlag
46617
ab € 3,24*
Ähnlich
RNK-Verlag
46616
ab € 3,84*
Ähnlich
Soennecken
3667
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.