Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb H6105825 18l rund Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/331/a012331m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/331/a012331m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170048830
Herst.-Nr.:
     H6105825
EAN/GTIN:
     4012086052411
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtigen für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Mit separat erhältlichen Befestigungsringen in 7 Farben kann sowohl der Müllbeuten am 18 Liter Papierkorb befestigt, wie auch die Abfallart gekennzeichnet werden. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the german
Form:
rund
Maße:
31,5 x 33,1 cm (Ø x H)
Volumen:
18
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the german
Made in Germany:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
328
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,76*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 2,87*
13 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 2,102*
€ 2,922*
9 Tage
328
1
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 2,95*
3 Tage
228
1
€ 2,90*
ab € 1,92*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,89*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,19*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,02*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01391*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 54,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.