Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband extra Power Universal 56388-00002 50mmx25m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/522/a007522m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/522/a007522m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164748301
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388-00002
EAN/GTIN:
     4042448033314
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesa® extra Power® Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra Power® Universal
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
fixieren, reparieren, abdichten, bündeln
Maße:
50 mm x 25 m (B x L)
Gesamtdicke:
215
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Material:
Polyethylen
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband extra Power® Universal
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa gewebeband 50mmx25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,17*
€ 6,80*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,48*
€ 7,22*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 7,69*
1
€ 6,78*
ab € 5,71*
€ 7,80*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,33*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2532* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56388-00000-12
ab € 5,17*
Sonstiges
tesa
56389
ab € 6,19*
Sonstiges
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
Sonstiges
tesa
56389-00002-06
ab € 6,55*
Sonstiges
tesa
56388-00001-07
ab € 5,33*
Sonstiges
tesa
56348-00001-05
ab € 3,87*
Sonstiges
tesa
56348-00005-05
ab € 3,90*
Sonstiges
tesa
56348-00000-06
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.