Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Handabroller Easy Cut ecoLogo 57956-00000 19mmx33m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/159/a006159f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/159/a006159f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164748160
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57956-00000
EAN/GTIN:
     4042448142573
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Innovativer, nachfüllbarer tesa Handabroller Easy Cut® ecoLogo® in ergonomischem Design für präzisen Schnitt und hohe Funktionsleistung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Cut ecoLogo®
gefüllt:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
grün transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handabroller Easy Cut ecoLogo®
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Abroller, Handabroller, Klebebandhandabroller, Klebefilme, Klebefilmhandabroller, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,94*
€ 2,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 2,80*
2 Tage
150
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 2,87*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 2,89*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57333-00000-03
ab € 10,25*
Zubehör
tesa
57477-00004-03
ab € 2,41*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 4,00*
Zubehör
tesa
57043-00000-00
ab € 1,75*
Zubehör
tesa
57074-00000-01
ab € 1,4025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.