Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalklebeband Vorsicht Glas Bruchgefahr 50mmx66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/109/a006109f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/109/a006109f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164742320
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164742320
EAN/GTIN:
     4003969942356
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das Klebeband besteht aus einer biaxial gereckten Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist und geräuscharm abrollt.
Weitere Informationen:
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
28
Aufdruck vorhanden:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
selbstklebend:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Acrylat
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
Vorsicht Glas
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signalklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warndruckband 50mmx66m orange, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Hinweisband, Hinweisbänder, Klebeband, Klebebänder, Markierungsbänder, Markierungsklebeband, Markierungsklebebänder, Packbänder, Signalbänder, Signalklebebänder, Verpackungsklebebänder, Warnbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 2,18*
3 Tage
114
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,21*
5 Tage
2726
12
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 3,48*
3
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,98*
6 Tage
2726
12
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,0244* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
7211
ab € 7,72*
Ähnlich
k.A.
1554063
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.