Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband 04651-00513 50mmx50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/005/a013005z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/005/a013005z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164664401
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00513
EAN/GTIN:
     4005800224201
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 145 Mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebemasse und ist auch für raue Untergründe geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesaband® 4651 Premium
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
bündeln, befestigen, bandagieren, verstärken, abbinden, fixieren, verschließen, abdichten
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
310
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
arcylatbeschichtet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband tesaband® 4651 Premium
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, duck tape, panzer-band weiss, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 36,21334*
€ 43,44334*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 36,64*
€ 43,67*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 29,39*
€ 43,88*
4 Tage
14
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,87*
€ 44,08*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,92*
€ 68,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.