Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband Universal 56171-00003 doppels. 50mmx10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/304/a010304e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/304/a010304e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/304/a010304i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164660300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56171-00003
EAN/GTIN:
     4042448388681
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das tesa® Klebeband Universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar, z. B. beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Maße:
50 mm x 10 m (B x L)
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
reißfest:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband Universal
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,56*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,78*
€ 3,61*
1 Tag
538
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 3,70*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,30*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,33* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56172-00003-01
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.