Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57405-00002 19mmx33m tr 8 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/250/a011250z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/250/a011250z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164659800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57405-00002
EAN/GTIN:
     4042448036131
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Made in Germany:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,40*
3 Tage
320
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,9775*
€ 1,4275*
Lager 1375
8
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,9525*
€ 1,435*
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1625*
€ 1,6625*
8
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03625*
€ 1,77375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 768 Stück
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 11,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,18*
Zubehör
tesa
57421-00001-03
ab € 17,43*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,65*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57956-00000-00
ab € 1,92*
Zubehör
WEDO
609001
ab € 13,54*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.