Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57371-00002 15mmx33m tr 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/470/a011470c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/470/a011470c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164659700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57371-00002
EAN/GTIN:
     4042448036018
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
15 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,765*
€ 1,05*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,87*
2 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 8,26*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 8,29*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 9,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 0,727* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5844
ab € 2,27*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,067*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,21*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 1,64*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,28*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.