Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Packband 57953-00000 50mmx66m braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/054/a006054u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/054/a006054u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164644970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57953-00000
EAN/GTIN:
     4042448041296
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH SHEAR Klebemasse für hohe Verschlusssicherheit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
25
Gesamtdicke:
45
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
mittel
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen/Acrylat
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband Universal
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2096
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 1,72*
2 Tage
1335
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,74*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,76*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,31*
€ 1,78*
Lager 1375
4692
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.