Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Tischabroller 900C38G3 sw +3Klebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164546890
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     900C38G3
EAN/GTIN:
     0051141406091
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Dank seiner gezackten Metallklinge gelingt das Abreißen der Klebefilme leicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Hergestellt aus pflanzlichen Materialien
Maße:
6 x 6,7 x 15,5 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Rollen Scotch® Magic™ Klebefilm - Hergestellt aus pflanzlichen Materialien, 19 mm x 33 m (B x L) mit Lösungsmittel
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller Hergestellt aus pflanzlichen Materialien
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19 mm tischgerät, klebeabroller 3m, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 11,60*
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 9,03*
€ 12,06*
3 Tage
46
€ 2,90*
ab € 9,15*
€ 12,29*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,97*
€ 12,45*
€ 6,95*
ab € 9,05*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 8,97* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.