Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CreenLine Handauszeichner CL826 3/5 ACL-14000826 mit 8 Druckstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/262/a009262o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/262/a009262o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164477300
Hersteller:
     K-D Hermann
Herst.-Nr.:
     ACL-14000826
EAN/GTIN:
     4034031003910
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Mit besonderer Sorgfalt, Präzision und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein entwickelt und fertigt K-D Hermann Auszeichnungsgeräte. Die überlegene Technik unserer langlebigen, stabilen und leichten Handauszeichnungsgeräte sowie die ergonomische Bauweise garantiert ermüdungsfreies schnelles Arbeiten und maximale Lesbarkeit der Etiketten. Mit 3 Druckstellen zur Codierung und 5 Druckstellen zur Preisauszeichnung. Passend für CreenLine-Haftetiketten 26 x 12 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CL 8.26 3/5
Maße:
6,5 x 11,5 x 24 cm (B x H x T)
Breite des Etiketts:
26
Höhe des Etiketts:
12
Höhe der Schrift:
3-5
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
8 Zeichen/Zeile
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät CL 8.26 3/5
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, k-d hermann handauszeichner, handauszeichner, Anschießpistolen, Auszeichnungsgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 46,34*
€ 61,14*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 46,33*
€ 63,08*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 68,76*
€ 88,59*
4 Tage
9
€ 5,50*
ab € 71,58*
€ 91,64*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 72,06*
€ 92,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
00015
ab € 73,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.