Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CreenLine Handauszeichner CL 26.16 ACL-14202616-16 mit 8 Druckstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/262/a009262p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/262/a009262p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/069/a011069n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164477100
Hersteller:
     K-D Hermann
Herst.-Nr.:
     ACL-14202616-16
EAN/GTIN:
     4034031003927
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Mit besonderer Sorgfalt, Präzision und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein entwickelt und fertigt K-D Hermann Auszeichnungsgerät. Die überlegene Technik unserer langlebigen, stabilen und leichten Handauszeichnungsgeräte sowie die ergonomische Bauweise garantiert ermüdungsfreies schnelles Arbeiten und maximale Lesbarkeit der Etiketten. Obere Druckzeile: zur Angabe von Maßen und Gewichten zwecks Grundpreisauszeichnung, Codierung und Preisgegenüberstellung. Untere Druckzeile: für eine klare Preisauszeichnung auf CreenLine Haftetiketten im Format 26 x 16 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CL 26.16-16 GP
Maße:
6,5 x 11,5 x 24 cm (B x H x T)
Breite des Etiketts:
26
Höhe des Etiketts:
16
Höhe der Schrift:
3-5
max. Anzahl der Druckzeilen:
2 Druckzeilen
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
8 Zeichen/Zeile
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät CL 26.16-16 GP
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, k-d hermann handauszeichner, handauszeichner, Anschießpistolen, Auszeichnungsgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,62*
€ 79,04*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 62,68*
€ 80,62*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 87,01*
€ 109,93*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 136,80*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 138,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
500015
ab € 73,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.