Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Tischabroller ecoLogo Smart 53903-00000 schwarz +Klebefilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/253/a011253e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/253/a011253e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/253/a011253f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164248290
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53903-00000
EAN/GTIN:
     4042448259745
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Der tesa® Tischabroller ecoLogo® Easy Cut Smart ist die clevere Lösung für Ihren Schreibtisch. Die integrierte, innovative Stop-Pad Technologie garantiert einen sicheren Halt auf dem Schreibtisch ohne das sonst übliche hohe Gewicht eines Tischabrollers. Das Stop-Pad ist abwaschbar um Haltekraft wiederherzustellen. Einhändig bedienbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Cut Smart ecoLogo®
Maße:
8 x 6 x 9,5 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle tesafilm® kristall-klar, 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller Easy Cut Smart ecoLogo®
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,82*
€ 4,06*
1
€ 6,78*
ab € 2,97*
€ 4,28*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 4,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,29*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
53904-00000-01
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.