Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164247590 Herst.-Nr.: 53827-00000 EAN/GTIN: 4042448230287 |
| |
|
| | |
| Der tesafilm® Tischabroller Easy Cut® Compact ist ein funktionaler Abroller in modernem Design. Ohne Rückstände repositionierbar. Das Wellenmesser sorgt für einen sauberen Schnitt. Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch und ist abwaschbar um Haltekraft wiederherzustellen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Easy Cut® Compact | Maße: | 11,3 x 7 x 11,3 cm (B x H x T) | gefüllt: | Ja | nachfüllbar: | Ja | rutschfest: | Ja | Messer auswechselbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischabroller Easy Cut® Compact | max. Größe des Klebebandes: | 19 mm x 33 m (B x L) | max. Kerndurchmesser des Klebebandes: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,08* | € 5,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,98* | € 5,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,01* | € 5,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,11* | € 5,66* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,74* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 4,74* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|