Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm Eco&Clear 57043-00000 19mmx33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164247100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57043-00000
EAN/GTIN:
     4042448164926
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Umweltfreundlicher tesafilm®. Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen. Starke Klebkraft. Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen. Für alle tesafilm® Abroller geeignet. Trägerfolie und Rollenkern aus 100% recyceltem Material. Verpackung aus 80 % recyceltem Karton.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® Eco & Clear
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® Eco & Clear
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,52*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 2,97*
1
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,25*
1 Tag
127
1
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 3,29*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,0794* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5847
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.