Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm kristall- klar 57315-00000 15mmx10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164246200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57315-00000
EAN/GTIN:
     4042448039941
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das hochwertige Klebeband tesafilm® kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® kristall-klar
Maße:
15 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
durchsichtig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® kristall-klar
Made in Germany:
Ja
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,68*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,74*
1 Tag
83
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 1,78*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 1,79*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 1,47*
€ 2,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.